Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6436808 Herst.-Nr.: SZ2565400 EAN/GTIN: 4028177944602 |
| |
|
| | |
| SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 301x221 mm, für Flanschplatten Größe 5 Breite: 301 mm, Ausführung: sonstige, Tiefe: 221 mm, Vorprägungen: false, Gewindeart: PG, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SZ2565400 | Ident Code: | 2565400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Gummiklemmprofil, Verglasungs-Klemmprofil, Gummi-Profil, Gummiprofil, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,98* | € 44,41* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 35,03* | € 46,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,97* | € 72,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|