Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer Öko TD elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6011800
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     DDLE-ÖKOTD18/21/2"4
EAN/GTIN:
     4041056022826
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Stellantrieb
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das Premiumgerät stellt dabei einen sehr hohen Warmwasserkomfort sicher. Durchflussmenge, immer gradgenaue Wunschtemperatur und Wellnessprogramme lassen sich individuell einstellen und über das Multifunktions-Farbdisplay kontrollieren. KOMFORTMERKMALE: Der vollelektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer liefert gradgenaue Wunschtemperaturen, die stufenlos und digital über einen Drehwähler eingestellt werden. Das zweifarbig hinterleuchtete Multifunktions-Display zeigt die Wassertemperatur an, Durchflussmenge, Energieverbrauch und Uhrzeit. Zwei Speichertasten für individuelle Temperaturwahl. Darüber hinaus stehen Komfortfunktionen wie ECO-Taste, Wassermengen-Automatik und Duschprogramm zur Verfügung. Das prozessorgesteuerte Motorventil stellt auch bei maximaler Durchflussmenge die gradgenaue Wassertemperatur sicher. Das Gerät eignet sich für den Betrieb mit vorerwärmtem Wasser. Ökofunktion für energiesparenden Betrieb. INSTALLATION: Einfache Montage durch separates Montageblech und Schnellspanner, eine Montageschablone wird mitgeliefert. Die Abdeckhaube wird von vorne und ohne Schrauben abgenommen. Netzanschluss von oben oder unten über Festanschluss. Die Untertisch-Montage ist mit entsprechendem Zubehör möglich. Der Durchlauferhitzer wird mit handelsüblichen geschlossenen Armaturen genutzt. Er lässt sich auch an Rohrsysteme aus Kunststoff mit DVGW-Prüfzeichen anschließen. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. SICHERHEIT: Um die Fehleranalyse zu erleichtern, ist ein Diagnosesystem integriert. Das Sicherheitssystem ist mit elektronischer Lufterkennung ausgestattet. Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 226 mm, Höhe: 485 mm, Tiefe: 93 mm, Gewicht: 3,8 kg, Nennleistung: 24 kW, mit Armatur: false, mit Display: true, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: Druckabschaltung, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: digital, Energieeffizienzklasse: A, Geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 0,4 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, Geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 18...24 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 380 V, Nennspannung 2: 415 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21,5 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21,5 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar Leistung (kW): 18/21/2"4
Weitere Informationen:
Hersteller:
AEG Stiebel Eltron D.Vert.GB AEG
Produkt Typ:
DDLE-ÖKOTD18/21/2"4
Ident Code:
222398
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer ip 25, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 505,31*
€ 586,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,33*
€ 593,42*
Frei Haus
ab € 517,88*
€ 596,44*
€ 5,95*
ab € 528,71*
€ 612,29*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 560,45*
€ 648,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,24*
€ 771,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,44*
€ 764,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,35*
€ 739,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,94*
€ 715,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,45*
€ 666,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222399
ab € 473,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.