Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder 10-pol. 3,81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5828900
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CPS3.81/10/180FSNGNBX
EAN/GTIN:
     4050118644234
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsengehäuse
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 3,81 mm, Rastermaß der Kontakte: 3,81 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,05...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CPS3.81/10/180FSNGNBX
Ident Code:
2642740000
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
99
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0302*
€ 6,2202*
25 Tage
unbekannt
99
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,1669*
€ 6,4069*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 782,53*
€ 859,77*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 99 Stück
€ 6,2202*
€ 7,40204
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0302*
€ 5,98594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 99 Stück
Mindestbestellmenge: 99 Stück ( entspricht € 615,7998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.