Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5825259 Herst.-Nr.: CS30-20 EAN/GTIN: 4050118143331 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 150 g, Länge: 176 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: true, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: 30...20, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Abisolierlänge einstellbar: false, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,05...0,75 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CS30-20 | Ident Code: | 1338800000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,64* | € 9,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,85* | € 9,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,93* | € 10,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,02* | € 10,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|