Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5822913 Herst.-Nr.: HUEHABA0.14CA100C EAN/GTIN: 4050118117592 |
| |
|
| | |
| Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung. Breite: 36 mm, Funktion: abisolieren und crimpen, Höhe: 92 mm, Tiefe: 15 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HUEHABA0.14CA100C | Ident Code: | 1314530000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,61* | € 688,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 636,78* | € 693,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 645,37* | € 703,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 702,59* | € 761,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 887,21* | € 955,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|