Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5693384 Herst.-Nr.: AIMESAVRM3,01 EAN/GTIN: 4050118392555 |
| |
|
| | |
| Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt. Breite: 20 mm, Funktion: abisolieren, Höhe: 1,6 mm, Tiefe: 26,8 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AIMESAVRM3,01 | Ident Code: | 2007370000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,81* | € 612,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 550,22* | € 617,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,53* | € 622,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 587,14* | € 657,00* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 599,70* | € 667,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|