| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5363738 Herst.-Nr.: C22-PVT45P-K02-P10 EAN/GTIN: 4015081806683 |
| |
|
| | |
| NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 45 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 5-polig, Kabellänge: 0.2 m, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850, EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660 Montageart: Einbau, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Art der Entriegelung: Dreh-Entriegelung, Durchmesser der Kappe: 45 mm, mit Beleuchtung: false, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Versorgungsspannung der Lampe: 0 V, Anschlussart Hilfsstromkreis: sonstige, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | C22-PVT45P-K02-P10 | Ident Code: | 185183 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus-schalter 24v, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,83* | € 52,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,56* | € 56,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,79* | € 56,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,09* | € 58,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,55* | € 61,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|