Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5099472 Herst.-Nr.: 933.013 EAN/GTIN: 4057298003660 |
| |
|
| | |
| BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel), Auswurf durch Hebelmechanik, mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3), Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz, Nicht wiederanschließbar, Farbe: weiß, Stecker und Kupplung VDE approbiert, verpackt im Polybeutel mit Bachmann Etikett Breite: 447 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: false, Höhe: 99 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 2, Länge: 1142 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 0, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 933.013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,11* | € 15,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,26* | € 15,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,31* | € 15,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,72* | € 15,81* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,68* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|