Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach SELLY 3xSchuko ws Strom 1,5m Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5090149
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.274S
EAN/GTIN:
     4016514045471
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Tischsteckdose weiß 3xSchutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 1,5m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker im Polybeutel, montierbar über Laschen Nennstrom: 16 A, Farbe: weiß, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 3 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
387.274S
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,49*
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,64*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 6,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.