Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kompaktleuchtstofflampe 9W homelight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4902704
Hersteller:
     Feilo Sylvania
Herst.-Nr.:
     0035406
EAN/GTIN:
     5410288354064
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Lampenspannung: 220...240 V, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Ausführung Glas/Abdeckung: matt, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 K, Lichtfarbe: 827, Lampenform: Tropfen-Form, Schwarzlichtlampe: False, Energieeffizienzklasse: A, Frequenz: -...- Hz, Farbtemperatur: 2700 K, Lichtstrom: 450 lm, Sockel: E27, Lampenleistung: 9 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Feilo Sylvania Germany GmbH
Produkt Typ:
MLBALL827E27-9W-SLV
Ident Code:
0035406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.