| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4846720 Herst.-Nr.: 188666 EAN/GTIN: 4014364880327 |
| |
|
| | |
| Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - ELXs-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264 V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm² Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Abmessungen: 146,7x21x18 mmTyp: ELXs124.905 Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: I, Breite: 21 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 18 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 14...24 W, Länge: 146,7 mm, Für Lampenart TC-L: true, Für Lampenart T16: true, Für Lampenart T26: true, Für Lampenart T-R: true, Nennspannung: 220...240 V, Für Lampenart TC-F: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 für Lampe: T5/T8 Leistung (W): 14/15/18/24 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 188666 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,63* | € 15,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 11,25* | € 16,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,70* | € 16,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,66* | € 18,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,40* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|