Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4614086 Herst.-Nr.: HDC-HE-6-FQT EAN/GTIN: 4050118577792 |
| |
|
| | |
| Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper. Breite: 34 mm, Höhe: 36,3 mm, Tiefe: 51 mm, Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 6, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-HE-6-FQT | Ident Code: | 2535110000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,41* | € 9,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,20* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,44* | € 9,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,09* | € 10,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,27* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|