Ex-Manual Motor Starter GHG635-12 with cable, 1.6 A - 2.5 A1,6 A - 2,5 A, w/o UVR, connecting cable 3 m Breite: 85 mm, Höhe: 177,4 mm, Tiefe: 129,2 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,75 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 2,5 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 110...690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1,6...2,5 A, Schutzart (IP): IP66, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,43 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 28,75 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG6351200R0007 |
|