Ex-self contained recessed ceiling light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1RLF 250418 N 3 h, 4 x 18 W, 1 x M20 metal thread with threaded plug, 1 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 362 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Justierbar: false, Länge: 701 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3726 lm, Lichtfarbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12283418302 |
|