Ex-d IIB+H2 Wand- und Deckenleuchte für Zone 1/2"1, AB05 Ex-d IIB +H2, 2 x NPT 3/4" /1 x NPT 3/4" Verschluss, Gehäusebohrungen: 2 x 3/4" NPT, Metallgewinde, Für Umgebungstemperaturen von 55 °C bis + 55 °C zugelassen, je nach Typ, für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 70 W HPS (Natriumdampf-Hochdrucklampe), Lampennennlichtstrom: 5600 lm (lampenabhängig), Lampensockel: E27 entspr. IEC 60238, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 1 x 3/4" Metallgewinde mit Ex- Schraubverschluss, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Staubschutzkappe, Gehäusematerial: Leichtmetallguss, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Brosilikat-Glas, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50 - 60 Hz, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex d IIB (+H2) T4/T3 Gb, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 08 ATEX 1001 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C, Abmessungen (L x B x H): 360 x 230 x 175 mm, Gewicht: 6.9 kg, Schutzart nach EN 60529: IP66 Schutzklasse: I, Breite: 230 mm, Lampenleistung: 70 W, Fassung: E27, mit Bewegungsmelder: false, Justierbar: false, Mechanische Abschirmung: true, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Betriebsgerät enthalten: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | AB051114410001 |
|