Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Leuchten 1x58W EVG G13 Sockel, Zone 1,2 u.11 DV zweis.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020094
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12264875103
EAN/GTIN:
     4250217425103
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtmittel G13
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2, 2 x M25 cable gland, 2 x M25 threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Länge: 1660 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 220...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4316 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12264875103
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 781,56*
€ 879,24*
€ 5,95*
ab € 782,96*
€ 879,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 791,48*
€ 889,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 843,37*
€ 944,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,38*
€ 1.021,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,19*
€ 1.058,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,09*
€ 1.055,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,20*
€ 1.023,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,13*
€ 992,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,48*
€ 941,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.