| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020090 Herst.-Nr.: 32485000005 EAN/GTIN: 4250217425585 |
| |
|
| | |
| Fixing material for light fittingshexagon key SW 13, galvanized Farbe: Chrom, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Art des Zubehörs: sonstige, Durchmesser: 20 mm, Länge: 120 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 32485000005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel 13mm, 6kant steckschlüssel, imbusschlüssel sw13, Ex-Leuchte (sonstige) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,70* | € 15,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,74* | € 15,30* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,29* | € 16,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,07* | € 17,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,01* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|