Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ex Leuchten 1x36W EVG G13 Sockel, Zone 1,2 u.11 DV eins.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020089
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12263875101
EAN/GTIN:
     4250217425066
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtmittel G13
Ex-Langfeldleuchte eLLK 92036 1/6-1K, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpunkte, Lampe: 1 x T26 / 36 W (nicht mitgeliefert), Lampensockel: G13, Betriebsspannung: 110 V - 254 V AC 50 / 60 Hz und 110 V - 250 V DC, Lumen: 3350 lm, Schutzklasse: I, Leuchtmittelwirkungsgrad: 86%, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035), 2 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 36 W, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2881 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0 Leistung (W): 1x36 Ausführung: eLLK 92036
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12263875101
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 496,43*
€ 520,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 497,44*
€ 521,25*
101 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 528,76*
€ 554,43*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,46*
€ 598,15*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,25*
€ 620,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12265875101
ab € 518,22*
Ähnlich
CEAG
12266875101
ab € 555,66*
Ähnlich
CEAG
12267875101
ab € 748,63*
Ähnlich
CEAG
12264875101
ab € 693,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.