Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstoffl eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 1/6-1K, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020042
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12267875101
EAN/GTIN:
     4250217425257
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtstofflampe G13
Produkt: Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, Bezeichunung: eLLK 92058/58, Ex-Zone: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, Spannung: 220V - 254V AC, Leistung: 2x 58W, Verschraubungen: 2x M25 Kabel-/Leitungseinführung, Schlagfestigkeit: 1K, Durchgangsverdrahtung: Nein, 1/6, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 58 W, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1660 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 195...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Max. Systemleistung: 119 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7488 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...40 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Leistungsfaktor: 0,95: 2x58W Ausführung: eLLK 92058/58
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12267875101
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 783,57*
€ 833,09*
Frei Haus
ab € 838,48*
€ 892,90*
Frei Haus
ab € 846,64*
€ 901,79*
€ 5,95*
ab € 851,77*
€ 907,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 863,39*
€ 920,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,05*
€ 1.094,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,72*
€ 1.089,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,52*
€ 1.056,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,39*
€ 1.027,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
12265875101
ab € 608,75*
Ähnlich
Eaton
12266875101
ab € 585,37*
Ähnlich
CEAG
12263875101
ab € 558,90*
Ähnlich
CEAG
12264875101
ab € 777,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.