Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3938958 Herst.-Nr.: PKS51B EAN/GTIN: 3303432319816 |
| |
|
| | |
| Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): true, Flanschmaß: 50x50 mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKS51B | Ident Code: | PKS51B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose blau ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip54, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,99* | € 7,70* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,17* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,77* | € 8,50* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,05* | € 8,56* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,83* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|