Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Cylindrical CR2 Li 3,0V 880mAh Blister 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3790575
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6206/2BLI
EAN/GTIN:
     4008496537402
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VARTA LITHIUM Cylindrical Serie bietet das umfangreichste Sortiment für leistungsstarke Lithium-Spezialbatterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 11 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 930 mAh, Durchmesser: 15,6 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: ohne, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 27 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6206/2BLI
Ident Code:
06206301402
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, photobatterien 3v 880 mah, cr-2, varta cr-2, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
2
€ 4,95*
ab € 1,675*
€ 2,205*
2 Tage
342
2
€ 7,90*
ab € 2,2675*
€ 2,9575*
6 Tage
250
2
€ 4,95*
ab € 2,495*
€ 3,255*
1
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 4,38*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,51*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,55*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,44*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.