Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3740266 Herst.-Nr.: 100008987 EAN/GTIN: 4018359298999 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grau Farbe der Tülle: gelb Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-10,0 Länge: 10 m Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: gekreuzt, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: grau, Kategorie: 6A (IEC), AWG-Querschnitt: 27, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: grau, Rasthebelschutz: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: false: Cross-over Farbe: grau Maße L (m): 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100008987 | Ident Code: | L00005A0035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, grau kat6 10m s/ftp, rundsteckverbinder sonstige, s-ftp kat 7 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,15* | € 16,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,56* | € 16,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,54* | € 18,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,48* | € 18,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,29* | € 19,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|