Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3649918 Herst.-Nr.: HÜLSENTRENNMESSER EAN/GTIN: 4008190336356 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, Gewicht: 1 g, Schutzisoliert 1000 V: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: -...- mm², ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HÜLSENTRENNMESSER | Ident Code: | 9029260000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,40* | € 65,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,61* | € 66,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,81* | € 68,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,42* | € 71,24* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,29* | € 72,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|