Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais für Fronteinbau, asymmet rischer Taktgeber-pausebeginnend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3592321
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     88.92.0.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823392967
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Zeitrelais für Fronteinbau. Funktion: asymmetrischer Taktgeber-pausebeginnend. Zeitbereiche wählbar von 1,2 Sek. bis 300 Std. 2 Wechsler für 8 A. Kontaktmaterial AgNi. Wiederbereitschaftsdauer 200 ms, max. Schaltspannung 400 V AC, max. Schaltleistung AC1 2.000 VA, max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 400 VA. 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 0,3 kW. Steckbar in 8-polige Fassungen der Serie 90. Versorgungsspannung: 12- 240 V AC/DC (50/60 Hz). Nennstrom: 8 A, Breite: 57,6 mm, Höhe: 48,3 mm, Tiefe: 98,7 mm, Geeignet für Frontmontage: true, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: true, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: false, Funktion einschaltwischend: false, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 1,2...1080000 s, Funktion rückfallverzögert: false, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...240 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 2, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
88.92.0.240.0000
Ident Code:
889202400000
Weitere Suchbegriffe: Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, industrierelais 240v, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 54,37*
€ 62,55*
1
€ 4,00*
ab € 53,86*
€ 69,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,39*
€ 70,97*
1
€ 5,46*
ab € 56,50*
€ 71,07*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 59,48*
€ 73,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
90200
ab € 10,71*
Zubehör
Finder
9020
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9026
ab € 3,21*
Zubehör
Finder
90124
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.