Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussdose Auf- oder Unterputz 5x6mm² weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3200073
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2505110
EAN/GTIN:
     4011721048277
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
aufputzdose weiß
Die Geräte-Anschlussdose nach VDE 0606 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast und ist für die Unterputz- und Aufputz-Installation geeignet. Mit Schraubbefestigung, Deckel mit Schnappverschluss und Klemmen 5 x 2,5 bis 6 mm². Bei Leiterquerschnitten die größer als 5 x 2,5 mm² sind, muss extern zugentlastet werden. Die Anschlussdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Durch die kreisförmige Klemmenanordnung ist ein großer Anschlussraum vorhanden. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Klemmen: 5x 6 mm², Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Klemmen mm²: 5x6, **
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABL GmbH
Produkt Typ:
2505110
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, abl sursum geräteanschlussdose, Kanalsteckdose, Anschlussdose für Herde, Steckvorrichtung, Lichtsteckdose, Aufputz Herdanschlussdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 3,82*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 3,91*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 4,16*
Lager 6232
6
1
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 4,29*
3 Tage
127
1
€ 9,45*
ab € 3,90*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2505018
ab € 4,65*
Zubehör
ABL
2505010
ab € 3,64*
Zubehör
ABL
2506110
ab € 3,96*
Zubehör
ABL
2505210
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.