Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 A/A Anschlusskabel 1 m (ged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3169791
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.081
EAN/GTIN:
     4016514071005
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker u...
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 1,0m schwarz Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A komplett beschaltet, 3.0 Datenpaare gedreht für Host to Host Verbindung im Polybeutel Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
918.081
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Datentransferkabel, USB-Kabel, optisches Kabel, Tastaturverlängerung, Druckerkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,94*
€ 7,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,68*
€ 3,90*
ab € 5,64*
€ 8,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.