Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167801 Herst.-Nr.: 344.171 EAN/GTIN: 4016514003242 |
| |
|
| | |
| Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 10 m H07RN-F 5G 1,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V, zentral IP44 unverpackt Nennstrom: 16 A, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Anschluss 1: CEE-Stecker, Anschluss 2: CEE-Kupplung, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: sonstige, Ader-Zahl: 5, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 11,5 mm, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP44, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 344.171 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,92* | € 49,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,99* | € 51,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,00* | € 56,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,71* | € 58,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,38* | € 64,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|