Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung 10m sw H05VV-F 2x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3167435
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     240.189
EAN/GTIN:
     4016514008100
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 10 m H05VV-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/17 Konturenstecker, zentral, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt Nennstrom: 10 A, Leiternennquerschnitt: 0,75 mm², Anschluss 1: Profilstecker, Anschluss 2: Aderendhülse, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 2, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 6,4 mm, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
240.189
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 11,44*
€ 5,46*
ab € 8,41*
€ 11,51*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 8,53*
€ 11,68*
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 12,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.