Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3165474 Herst.-Nr.: 919.1000 EAN/GTIN: 4016514036462 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchlass für Doppel- und Hohlböden zur Durchführung von Kabeln, Einbauöffnung: 109mm, Aussendurchmesser: 132mm, Aussendurchmesser: 132mm, mit abnehmbaren Deckel als Lochabdeckung mit zwei Leitungsausführungen, Material: PA6 halogenfrei, Farbe: schwarz RAL9005, Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Gesamtlänge: 131,9 mm, Kabeleinführung: rund, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 3 mm, Bohrungsdurchmesser: 112 mm, Schrumpftechnik: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 919.1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,62* | € 20,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,87* | € 20,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,96* | € 20,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 15,00* | € 21,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,66* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|