Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnabdeckung 5-polig für Klemmenbreite 6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3102949
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     WST4
EAN/GTIN:
     4017918193119
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenabdeckung
Klemmenmarkierung
Zackband
Warnabdeckung, Streifen, gelb, beschriftet, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,5 x 5,55 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5 Montageart: sonstige, Breite: 6,2 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Höhe: 1 mm, mit Warn-/Hinweissymbol: true, Bedeutung des Aufdrucks: sonstige, Symbol: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WST4
Ident Code:
3030954
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,584*
€ 0,784*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,79*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,6061*
€ 0,8161*
50
€ 5,46*
ab € 0,608*
€ 0,818*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7024*
€ 0,9324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9324*
€ 1,10956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9024*
€ 1,07386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8524*
€ 1,01436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.