| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3056446 Herst.-Nr.: LS990DOR29 EAN/GTIN: 4011377339859 |
| |
|
| | |
| mit Aufdruck 'Tür auf' mit Rahmen Art.-Nr.: ES 2983 DOR bzw. LS 983 DOR WW-L mit Taster Art.-Nr.: 531 U Farbe: Edelstahl, Breite: 70 mm, Ausführung: einteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 212,4 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS990DOR29 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, jung rahmen edelstahl, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,20* | € 65,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,64* | € 66,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,81* | € 73,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,71* | € 74,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|