Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen fü nLLK 98 4232/347 (2 x 32 W - 347 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2995874
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     13465232347
EAN/GTIN:
     4250217421204
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
leuchtstofflampe g13
Ex-light fitting for fluorescent lamps for UL/CSAnLLK 98 4232/347 UNV (2 x 32 W - 347 V AC), 2/5-2 M, 2 x 3/4" Myers hub adaptor, 4 x M25 threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Justierbar: false, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 120...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, Mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5184 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
13465232347
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.