Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstoffl eLLK 92 2217/U240 (2 x 17 W), 1/6-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2995851
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12265875310
EAN/GTIN:
     4250959900074
Suchbegriffe:
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte 4000k
langfeldleuchte
Ex-light fitting for fluorescent lamps for CSA applicationelLK 92 2217/U240 (2 x 17 W), 1/6-1 M, 2 x 1/2" Myers hub adaptor with dust cap, 2 x M25 polyamid thread with threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Länge: 760 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2028 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12265875310
Weitere Suchbegriffe: wannenleuchte ip66, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.