Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hängeleuchte für Hochdrucklampen AB 51 M 125 V (-45 °C bis +55 °C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2993485
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000115110991
EAN/GTIN:
     8435156917391
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Ex-pendant light fittings for high pressure discharge lamps for Zone 1/2"1AB 51 M 125 V Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 210 mm, Fassung: E27, Justierbar: false, Länge: 430 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000115110991
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,15*
€ 1.006,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,04*
€ 969,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,69*
€ 937,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,13*
€ 883,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.