Ex-d self contained light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1AB 12 Ni 18/18 1,5h (2 x 18 W), 1 x 3/4" cable gland, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 144 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 707 mm, Höhe/Tiefe: 140 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | NOR000005060302 |
|