Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T 221 ABS-GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2843514
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03221000
EAN/GTIN:
     4049505037032
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
T 221 ABS-GEHÄUSE Farbe: grau, Breite: 200 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 75 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...70NN °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: true, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP66, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Lüftungsöffnungen vorhanden: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bopla Gehäuse Systeme GmbH
Produkt Typ:
03221000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 33,10*
€ 5,90*
ab € 21,26*
€ 33,11*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 26,98*
€ 36,22*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 41,81*
€ 6,90*
ab € 29,40*
€ 46,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,36*
Zubehör
Bopla
34090000 ASC 1
ab € 4,06*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,71*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,22*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.