Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2833271 Herst.-Nr.: ST303N EAN/GTIN: 3250615703040 |
| |
|
| | |
| Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE Breite: 35 mm, Höhe: 65 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Max. Ausgangsstrom: 1000 A, Länge: 111 mm, Max. Ausgangsleistung: 8 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 8 V, Sekundärstromstärke 1: 1 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 1,5 W, Unterputzmontage: false: 8VA 230/8V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ST303N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,50* | € 40,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,84* | € 42,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,63* | € 43,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,84* | € 43,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,55* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|