Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2669668 Herst.-Nr.: POWERSTRIPPER6,0 EAN/GTIN: 4008190860752 |
| |
|
| | |
| Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt. Breite: 190 mm, Funktion: abisolieren, Höhe: 190 mm, Tiefe: 295 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | POWERSTRIPPER6,0 | Ident Code: | 9028510000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.008,39* | € 2.107,40* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.072,57* | € 2.170,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.072,60* | € 2.170,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.223,00* | € 2.325,93* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.261,07* | € 2.365,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|