Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 4mm² grün/gelb PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2661321
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     EK4/35
EAN/GTIN:
     4008190038823
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 6,5 mm, Höhe: 56,5 mm, Tiefe: 44 mm, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EK4/35
Ident Code:
0661160000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, weidmüller reihenklemme ek, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
100
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,06*
26 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,4891*
€ 5,4391*
100
€ 5,95*
ab € 4,63727*
€ 5,59727*
Lager 6232
36
1
€ 5,90*
ab € 4,3864*
€ 6,6364*
5 Tage
32
1
€ 5,80*
ab € 4,64*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6364*
€ 7,89732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1364*
€ 7,30232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8264*
€ 6,93342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5764*
€ 6,63592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3164*
€ 6,32652
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3864*
€ 5,21982
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0354660000
ab € 4,65*
Ähnlich
Weidmüller
0661360000
ab € 5,4312*
Ähnlich
Weidmüller
0374660000
ab € 6,16*
Ähnlich
Weidmüller
0474360000
ab € 3,69*
Ähnlich
Weidmüller
0354760000
ab € 7,96*
Ähnlich
Weidmüller
0354560000
ab € 3,75*
Ähnlich
Weidmüller
0661260000
ab € 5,0415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.