Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2481027 Herst.-Nr.: SLICERNO35 EAN/GTIN: 4032248359318 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, Gewicht: 121 g, Länge: 150 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: true, Rundschnitt: true, Abisolierbereich AWG: -...-, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: -...- mm², ESD geprüft: false, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SLICERNO35 | Ident Code: | 9918100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,21* | € 35,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,26* | € 35,89* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,73* | € 36,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,77* | € 36,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,88* | € 36,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|