Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2473593 Herst.-Nr.: AIMESAVCF8 EAN/GTIN: 4032248104512 |
| |
|
| | |
| Automat zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Der Präzise Servogleichstromantrieb ermöglicht eine hohe Wiederholungsgenauigkeit des Ablängen. Mit Hilfe einer Schnittstelle kann der Automat durch einen IBM-kompatiblen PC angesteuert werden. Breite: 27 mm, Funktion: ablängen, Höhe: 20 mm, Tiefe: 1 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AIMESAVCF8 | Ident Code: | 9054740000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser weidmüller, abisolier messer, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 557,00* | € 618,66* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,51* | € 618,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 562,18* | € 624,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 600,55* | € 659,38* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 605,99* | € 670,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|