Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 SKINTOP silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2450005
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ST-M20X1,5
EAN/GTIN:
     4044773177831
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Maschinen- und Apparatebau, Photovoltaik, Automatisierungstechnik, Off-Shore Anlagen und Schiffsbau, Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit, Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze), Dauerhafter Vibrationsschutz, Optimale Zugentlastung, Große, variable Klemmbereiche, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903, GGVS: TÜ.EGG.020-95, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 25 mm, Gewindelänge: 9 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 7...13 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 20 Maße: 20x1,5 Klemmbereich (mm): 7-13
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ST-M20X1,5
Ident Code:
53111020
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44456*
€ 0,57456*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4529*
€ 0,5829*
7 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,453*
€ 0,583*
3 Tage
8262
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,61*
Lager 6232
233
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4923*
€ 0,7523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7523*
€ 0,89524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6423*
€ 0,76434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5723*
€ 0,68104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4923*
€ 0,58584
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0769*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09821*
Zubehör
Lapp Kabel
54110841
ab € 2,90658*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,00*
Zubehör
TDK
ZCAT3035-1330
ab € 1,28*
Zubehör
Wiska
COMBI 308/5
ab € 6,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.