Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2384339 Herst.-Nr.: 793-4545 EAN/GTIN: 4044918849180 |
| |
|
| | |
| WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Erde (10x); dehnbar 4 - 4,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Aufdruck: Buchstaben, Rastermaß: 4 mm, Codierungsrichtung: horizontal Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 793-4545 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,31* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,32* | € 14,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,4565* | € 14,9065* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,46* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,99* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,168* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|