Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Electronic-Dose luftdicht mit Trennwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372068
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9062-94
EAN/GTIN:
     4013456255173
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Electronic-Dose mit Trennwand und Abdeckung, luftdicht, Tiefe 75 mm (9062-94). Hohlwand-Electronic-Dose für Schaltgeräte, elektronische Bauteile, Leitungen und Klemmen in Hohlwänden. Die Dose kann unterteilt und kombiniert werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Anwendungsgebiet: Für elektronische Komponenten (KNX-Aktoren, Relais etc.) | Installationsart: GEG Luftdicht | Tiefe: 75 mm | Fräsloch Ø: 2 x 68 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Doppel, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: true, Tiefe: 75 mm, Schutzart (IP): IP3X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: true, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9062-94
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,015*
€ 8,495*
1
€ 5,95*
ab € 5,91935*
€ 8,55935*
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,89*
1
€ 5,46*
ab € 6,19*
€ 8,94*
Lager 6232
4
1
€ 5,90*
ab € 7,3716*
€ 10,5516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5516*
€ 12,5564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5116*
€ 12,5088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0816*
€ 11,9971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5116*
€ 11,3188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9016*
€ 10,5929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3716*
€ 8,7722
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9062-50
ab € 1,93363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.