Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL-Kanal Ausseneck reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2220411
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55629010
EAN/GTIN:
     4012740312646
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck, SL 20071, reinweiß Farbe: weiß, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 70 mm, Tiefe: 20 mm, mit Teppichleiste: false, RAL-Nummer: 9010, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Dekor: ohne, Dichtlippe Oberteil: ohne, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
M55629010
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, kabelbahnen kunststoff, 19 zoll sockel, kabelbahn hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,53*
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,94*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,99*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.