| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2208459 Herst.-Nr.: WDKHA15030GR EAN/GTIN: 4012196579136 |
| | |
|
| | |
| Außeneck als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: steingrau, Breite: 30 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 17,5 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHA15030GR | Ident Code: | 6158358 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,8136* | € 7,2736* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,15* | € 7,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,368* | € 7,948* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,22* | € 9,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,555* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|