| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2208438 Herst.-Nr.: WDKHA60210CW EAN/GTIN: 4012196107476 |
| | |
|
| | |
| Außeneck als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: cremeweiß, Breite: 210 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false VPE (m/St.): 2 Farbe: cremeweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHA60210CW | Ident Code: | 6160964 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,4634* | € 49,7434* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,34* | € 53,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,4246* | € 54,8646* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,60* | € 63,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,98* | € 63,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|