Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung M63 Kunstst.gr konisch dicht. AD54,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136396
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQGZ1-M63GR
EAN/GTIN:
     4025113197979
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 139 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 44 mm, Gesamthöhe: 68 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 68 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 54,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: M63 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQGZ1-M63GR
Ident Code:
15109054063
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 20,43*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,823*
€ 20,493*
10
€ 5,95*
ab € 18,68047*
€ 22,79047*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,8958*
€ 22,9358*
1
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,493*
€ 24,38667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,063*
€ 23,87497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,823*
€ 20,01937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10237202048
ab € 13,50*
Zubehör
Flexa
10231002048
ab € 138,41*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2282*
Zubehör
Flexa
10233209048
ab € 208,36*
Zubehör
Flexa
10254202048
ab € 287,6925*
Zubehör
Flexa
10267202048
ab € 4,05089*
Zubehör
Flexa
10261232048
ab € 6,66*
Zubehör
Flexa
10267232048
ab € 5,56*
Zubehör
Flexa
10237232048
ab € 335,71*
Zubehör
Flexa
10261202048
ab € 187,62*
Zubehör
Flexa
10233201048
ab € 246,41*
Zubehör
Flexa
10232201048
ab € 208,93*
Zubehör
Flexa
10233202048
ab € 9,89*
Zubehör
Flexa
10289932048
ab € 352,50*
Zubehör
Flexa
10261231048
ab € 188,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.