Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch NW22 22x29mm rot 15m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134570
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW22-22X29
EAN/GTIN:
     4025113264060
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung Calciumsilikat-Geflecht mit SI-Mantel Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht / Mantel: Silikon (SI), Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+350°C ^ +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen / selbstverlöschend / gute Strahlenbeständigkeit Einsatzbereich: Stahlindustrie / Gießereien / Chemische Industrie / Erdöl Raffinerien / Schiffsbau / Verkehrstechnik / Bergbau / Glasfabriken Farbe: rot, Hitzebeständig: true, Innendurchmesser: 22 mm, Strecktülle: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW22-22X29
Ident Code:
12061809022
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 24,29667*
€ 27,48667*
Lager 6232
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 24,3178*
€ 27,5178*
15
Frei Haus
ab € 24,56867*
€ 27,74867*
19 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 27,6281*
€ 30,9881*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,04155*
€ 32,14155*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 27,5178*
€ 32,74618
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,0178*
€ 32,15118
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,3178*
€ 28,93818
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 24,3178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 412,767* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,45*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,75*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,131*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,701*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,451*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,641*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,992*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,88751*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,01*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,83538*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93188*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,06787*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,05524*
Zubehör
Flexa
15010022029
ab € 13,74861*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.