Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch NW15 i15x22mm rot 15m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134506
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW15-15X22
EAN/GTIN:
     4025113264046
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung Calciumsilikat-Geflecht mit SI-Mantel Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht / Mantel: Silikon (SI), Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+350°C ^ +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen / selbstverlöschend / gute Strahlenbeständigkeit Einsatzbereich: Stahlindustrie / Gießereien / Chemische Industrie / Erdöl Raffinerien / Schiffsbau / Verkehrstechnik / Bergbau / Glasfabriken Farbe: rot, Hitzebeständig: true, Innendurchmesser: 15 mm, Strecktülle: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW15-15X22
Ident Code:
12061809015
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 23,75*
Lager 6232
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 20,3602*
€ 24,1102*
15
Frei Haus
ab € 20,04467*
€ 24,53467*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,89638*
€ 24,71638*
15
Frei Haus
ab € 20,62467*
€ 24,96467*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 24,1102*
€ 28,69114
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,8002*
€ 27,13224
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,3602*
€ 24,22864
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,3602* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 361,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 69,504*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,7765*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,401*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 7,93*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,052*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,75*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 23,27*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6735*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,79355*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,91006*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,03604*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,02342*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.